Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Stalen plakgewicht Voor personenwagens
Op een rol voor afsnijden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Met gegalvaniseerd en aanvullend gepoedercoat oppervlak en donkere tape dat thermisch stabiel is tot 180 °C
- Tijdbesparing, omdat het niet nodig is om individuele gewichten te zoeken en te regelen
- 1000 x segmenten van 5 g (5 kg)
Kan worden gebruikt bij alle aluminium velgen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!