Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Montage-as
Voor hoekkastcarrouselbeslag CORNERSTONE MAXX
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Op de staande buis kunnen twee CORNERSTONE MAXX hoekkast-uittrekcarrouselbeslagen worden geïnstalleerd
- Kan links en rechts worden bevestigd
- Kan worden gebruikt met kastbreedten van 900 of 1000 mm
- Eenvoudige en gereedschapsloze montage van opslagelementen op de staande buis
- Hoogteverstelling van plateaus zonder gereedschap, zelfs na montage
- Plateaus kunnen onafhankelijk van elkaar worden in- of uitgedraaid en zitten niet in de weg van de aangrenzende unit
- Zwevend plateaudesign dankzij de verborgen bevestigingen
Het hoekkascarrouselbeslag en de plateaus zijn niet inbegrepen in de leveringsomvang. Bestel deze afzonderlijk, overeenkomstig de gewenste kast/deurbreedte.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!