Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
HV spieborgring voor hoogvaste structurele boutverbindingen
HV spieborgring voor hoogvaste structurele boutverbindingen - 1
HV spieborgring voor hoogvaste structurele boutverbindingen - 2
HV spieborgring voor hoogvaste structurele boutverbindingen - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

HV spieborgring voor hoogvaste structurele boutverbindingen

Zinklamel staal met DIBt, Duitse technische goedkeuring

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aangebracht en vastgezet zowel onder de schroefkop als onder de moer



Bevestigt de schroefverbinding tegen losraken


Als gevolg van de oppervlaktedruk die wordt veroorzaakt door de voorspanning op de schroefkop of de steun van de moer, sluiten de buitenste radiale ribben zichzelf tijdens het vastdraaien in de schroefkop of de steun van de moer, evenals in de bijbehorende tegensteun (onderdeel), in vanwege de hogere oppervlaktehardheid hiervan. De schroef of moer kan dan alleen over de binnenste spievlakken van de HV-onderlegringen draaien. De spiespoed is altijd groter dan de respectievelijke draadspoed, wat ongewenst losraken van de verbinding voorkomt



Om ervoor te zorgen dat de spie-borgringen het gewenste vergrendelingseffect hebben, mag de hardheid van de verbindingscomponenten niet harder zijn dan de spie-borgringen zelf en 44HRC

Opmerking

In plaats van de normale onderlegringen worden HV-onderlegringen gebruikt in hoogvaste bevestigingen. Deze onderlegringen zijn gemaakt van zeskantschroeven en moeren van sterkteklasse 10.9 conform EN 14399-4 of EN 14399-8, die overeenkomen met k-klasse K1 conform EN 14399-1 (zie hoofdstuk 4.5).

Algemene bouwtechnische goedkeuring Z-14.4-702