Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Schroefafdichting
Schroefafdichting - 1
Schroefafdichting - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Schroefafdichting

Stalen onderlegring met geïntegreerde rubberen dichtlip

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 39-uitvoeringen
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
  • Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

  • Stalen ring met aangevulkaniseerde rubberen afdichtlip; voor het afdichten van boutkoppen (gebruik hoofdzakelijk bij metrische zeskantbouten volgens DIN) en flensverbindingen.

  • Voor hoge druk, vacuüm en groot temperatuurbereik.

  • Optimale afdichting door exact gedefinieerde lipvervorming.

  • Geen uitpersing door metaal-metaalcontact, ook niet bij extreme druk.

  • Gering aanhaalmoment

  • Geen naspannen van de ingebouwde ring

  • Vervangt andere, tot dusver gebruikte sluitringen

  • Kan meerdere keren worden gebruikt

  • Eenvoudige, snelle en veilige montage.

  • Bovenhoofdse montage mogelijk

  • Een speciale machinale bewerking van het metalen oppervlak is nodig.

  • Temperatuurbestendig van -35 °C tot +120 °C

  • Hardheid van rubberen sluitring: 65–75 Shore