- Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
- Stalen onderlegring met geïntegreerde rubberen dichtlip (NBR70), voor het afdichten van schroefkoppen (voornamelijk gebruikt met metrische zeskantbouten conform DIN) en flensverbindingen.
- Voor hoge druk, vacuüm en groot temperatuurbereik.
- Optimale afdichting door exact gedefinieerde lipvorming.
- Geen uitpersing door het metaal-metaalcontact, ook niet bij extreme druk.
- Laag aanhaalkoppel
- Niet opnieuw aanhalen van aangebrachte afdichting
- Vervangt andere afdichtingen die tot nu toe zijn gebruikt
- Herbruikbaar
- Eenvoudige, snelle, betrouwbare en veilige installatie.
- Installatie boven het hoofd mogelijk
- Geen speciale bewerking van het metalen oppervlak nodig.
- Temperatuurbestendig van -35 °C tot +120 °C
- Hardheid van rubberen afdichting: 65-75 Shore
Professionele installatie:
Om een excentrische ligging van de ring te voorkomen, is het raadzaam de ring gecentreerd te verzinken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!