Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Blindklinkmoer, meerbereiks, met verzonken kop
Innovatieve en gepatenteerde blindklinkmoeren met een groot klembereik, verzinkt staal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geschikt voor gebruik als klink- en schroefverbinding, die zowel in dunwandige als in dikkere componenten kan worden gebruikt
Waar voorheen drie blindklinkmoeren moesten worden gebruikt om aan de klemsterkte te voldoen, is tegenwoordig één moer voldoende om het hele bereik te dekken
Chroom(VI)-vrij
Voldoet aan de EU-richtlijn betreffende autowrakken
- Exclusief product
- Lagere opslagkosten door een beperkt aantal soorten
- Geen vermenging van verschillende klembereiken
- Verwerking met een gangbare blindklinktang
- Mooie, stevige sluiting
- Verwerking vanaf één zijde, daarom ook geschikt voor gesloten profielen
Uittrekwaarden:
Bij de aangegeven uittrekwaarden gaat het om richtwaarden. De waarden kunnen derhalve variëren afhankelijk van het werkstuk, boorgattolerantie en ruwheid van het oppervlak.
Geschikte verwerkingsgereedschappen
- ZEBRA® blindklinktang HES 512
- Blindklinkmoertang HES 510
- ZEBRA® handblindklinktang HES 412
Automobielonderdelen, computerbehuizingen, bouw van elektrische installaties, ventilatoren, typeplaten, raamkozijnen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!