Ringschroef
Ringschroef - 1
Ringschroef - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ringschroef

Staal verzinkt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 43-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Schroefdraads... Lengte Schroefdraadl... Schachtdiameter Aantal VE
Prijs/VE
0234608100
M8 102 mm 100 mm 7 mm
50 st
0234608150
M8 152 mm 150 mm 7 mm
50 st
023460410
M4 11 mm 10 mm 3,5 mm
100 st
023460615
M6 16 mm 15 mm 5,2 mm
100 st
023460630
M6 32 mm 30 mm 5,2 mm
100 st
023460640
M6 42 mm 40 mm 5,2 mm
100 st
023460650
M6 52 mm 50 mm 5,2 mm
100 st
023460660
M6 62 mm 60 mm 5,2 mm
100 st
023460680
M6 82 mm 80 mm 5,2 mm
100 st
023460820
M8 21 mm 20 mm 7 mm
100 st
023460825
M8 26 mm 25 mm 7 mm
100 st
023460415
M4 16 mm 15 mm 3,5 mm
100 st
023460420
M4 21 mm 20 mm 3,5 mm
100 st
023460425
M4 26 mm 25 mm 3,5 mm
100 st
023460430
M4 32 mm 30 mm 3,5 mm
100 st
023460440
M4 42 mm 40 mm 3,5 mm
100 st
023460515
M5 16 mm 15 mm 4,4 mm
100 st
023460520
M5 21 mm 20 mm 4,4 mm
100 st
023460525
M5 26 mm 25 mm 4,4 mm
100 st
023460540
M5 42 mm 40 mm 4,4 mm
100 st
023460550
M5 52 mm 50 mm 4,4 mm
100 st
023460560
M5 62 mm 60 mm 4,4 mm
100 st
023460620
M6 21 mm 20 mm 5,2 mm
100 st
023460625
M6 26 mm 25 mm 5,2 mm
100 st
NB07051047
50 st
NB07051076
50 st
NB0705417
100 st
NB0705522
100 st
NB0705528
100 st
NB0705536
100 st
NB0705617
100 st
NB0705622
100 st
NB0705627
100 st
NB0705636
100 st
NB0705646
100 st
NB0705656
100 st
NB0705680
100 st
NB0705689
100 st
NB0705835
100 st
NB0705856
100 st
NB0705875
100 st
NB0705889
50 st
NB00015118
25 st