Blindklinkmoer gekartelde schacht platkop
Blindklinkmoer gekartelde schacht platkop - 1
Blindklinkmoer gekartelde schacht platkop - 2
Blindklinkmoer gekartelde schacht platkop - 3
Blindklinkmoer gekartelde schacht platkop - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Blindklinkmoer gekartelde schacht platkop

Staal verzinkt, blauw gecoat (A2K)

  • Materiaal: Staal
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • Koptype: Platbolkop

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 12-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Schroefdraads... Kopdiameter Buitendiameter Lengte Aantal VE
Prijs/VE
094822 08
M8 15 mm 10,9 mm 20,0 mm
100 st
094820 03
M3 7 mm 4,9 mm 10,5 mm
100 st
094820 010
M10 16 mm 11,9 mm 19,0 mm
100 st
094820 012
M12 22 mm 15,9 mm 25,0 mm
100 st
094820 04
M4 9 mm 5,9 mm 11,0 mm
100 st
094820 05
M5 10 mm 6,9 mm 13,0 mm
094820 06
M6 12 mm 8,9 mm 16,0 mm
250 st
094820 08
M8 15 mm 10,9 mm 17,5 mm
250 st
094822 010
M10 16 mm 11,9 mm 24,0 mm
100 st
094822 05
M5 10 mm 6,9 mm 16,0 mm
100 st
094822 04
M4 9 mm 5,9 mm 14,0 mm
100 st
094822 06
M6 12 mm 8,9 mm 18,5 mm
100 st
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
Chroom(VI)-vrij: voldoet aan de EU-richtlijn betreffende autowrakken


  • Met blindklinkmoeren zijn twee soorten bevestigingen gecombineerd: Een blindklinkverbinding en een extra schroefverbinding.

  • Hierdoor is het vooral mogelijk om schroefverbindingen te maken in bouwelementen met relatief dunne wanden.


Voordelen van de gekartelde schacht:


  • Hogere aanhaalmomenten en hogere weerstand tegen draaien

  • Geschikt voor het bevestigen van allerlei materialen, vooral aluminium, kunststof en glasvezel
OpmerkingBij de aangegeven uittrekwaarden gaat het om richtwaarden. De waarden kunnen derhalve variëren afhankelijk van het werkstuk, boorgattolerantie en ruwheid van het oppervlak.