Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Blank stalen gladde nagels met platte kop, 16°, op rol
Voor gebruik in bouw en timmerwerk
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Blank staal
- 16° rol
- Metalen draadverbinding
- Platkop
- Gladde schacht
- Compatibiliteit = ROLL 85 - BDC - N 70 - N 80 - NV 83 A - SCN 65
Voor constructies die niet zijn blootgesteld aan weersomstandigheden, bouw en timmerwerk
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!