Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Spieborgring Smalle vorm
Spieborgring Smalle vorm  - 1
Spieborgring Smalle vorm  - 2
Spieborgring Smalle vorm  - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spieborgring Smalle vorm

Staal Delta Protekt (DPE)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Algemeen:


Spieborgring conform DIN 25201 om losgaan van zijdelings belaste verbindingen, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die blootstaan aan oscillaties te voorkomen.



Corrosiebestendigheid:


600 h corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - in vergelijking met: 96 h geel verzinkt (A2C).



Functie:


De oplopende wigvlakken tussen de twee borgringen zorgen voor een zeer vaste vergrendeling. De schroefverbinding wordt door voorspanning en niet door wrijving geborgd.



Spieborgringmontage:


Deze spieborgringen worden voorgemonteerd geleverd. Het spieborgringsysteem bestaat uit een polyamide ring (PA) en de hierboven beschreven wigvormige borgringen.



Voordelen:


  • Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen

  • Systeem getest voor schroefdraadborging (borgingselementen tegen losdraaien), bij zowel hoge als lage spanning

  • Vooral geschikt voor dynamische belasting – ook wanneer smeermiddelen worden gebruikt

  • Herbruikbaar

  • Mild voor oppervlakken

  • Kan ook worden gebruikt met zeer sterke boutverbindingen 8.8, 10.9 en 12.9

  • Geen risico op onjuiste montage bij meervoudig gebruik
Opmerking

Bij bout-moerverbindingen moeten zowel onder de boutkop als onder de moer een set spieborgringen worden geplaatst. Raadpleeg voor de aanbevolen aanhaalmomenten de technische informatie in de DIN/ISO-catalogus.