Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Spieborgring, W.TEC-serie Smalle vorm
Spieborgring, W.TEC-serie Smalle vorm  - 1
Spieborgring, W.TEC-serie Smalle vorm  - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spieborgring, W.TEC-serie Smalle vorm

Spieborgring - zorgt voor een effectieve bevestiging van zijdelings belaste, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die onderhevig zijn aan oscillaties tegen zelfdraaien

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 19-uitvoeringen
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
Algemeen:


Borgring conform DIN 25201 tegen losdraaien van dwarsbelaste slingerende en trillende schroefverbindingen.



Corrosiebestendigheid:


600 h corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - in vergelijking met: 96 h geel verzinkt (A2C)



Functie:


De oplopende wigvlakken tussen de twee borgringen zorgen voor een zeer vaste vergrendeling. De schroefverbinding wordt door voorspanning en niet door wrijving geborgd.



Voordelen:


  • Eenvoudig in elkaar te zetten en uit elkaar te nemen (spieborgringen zijn al paarsgewijs gelijmd)

  • Beproefd systeem voor schroefdraadborging (borgelementen die loskomen van schroeven voorkomen), zowel bij hoge als lage spanning

  • Speciaal geschikt voor dynamische belastingen – zelfs bij gebruik met smeermiddelen

  • Meerdere keren te gebruiken zonder kwaliteitsverlies

  • Beschadigt oppervlakken niet

  • Ook te gebruiken met hoogvaste bouten 8.8, 10.9 en 12.9 en de bijpassende moeren

  • Verkrijgbaar in roestvast staal of staal (andere materialen op aanvraag leverbaar)

  • Met smal en breed contactvlak
Opmerking

Raadpleeg voor de aanbevolen aanhaalmomenten de technische informatie in de DIN/ISO-catalogus.