Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Spieborgring, W.TEC-serie, brede vorm
Spieborgring, W.TEC-serie, brede vorm - 1
Spieborgring, W.TEC-serie, brede vorm - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spieborgring, W.TEC-serie, brede vorm

Spieborgring - zorgt voor een effectieve bevestiging van zijdelings belaste, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die onderhevig zijn aan oscillaties tegen zelfdraaien

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 14-uitvoeringen
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
Algemeen:


Borgring conform DIN 25201 tegen losdraaien van dwarsbelaste slingerende en trillende schroefverbindingen.



Corrosiebestendigheid:


600 h corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - in vergelijking met: 96 h geel verzinkt (A2C)



Functie:


De oplopende wigvlakken tussen de twee borgringen zorgen voor een zeer vaste vergrendeling. De schroefverbinding wordt door voorspanning en niet door wrijving geborgd.



Voordelen:


  • Eenvoudig te monteren en demonteren (spieborgringen zijn in paren gelijmd)

  • Systeem getest voor schroefdraadborging (borgingselementen tegen losdraaien), bij zowel hoge als lage spanning

  • Uitstekend geschikt voor dynamische belastingen – zelfs bij gebruik met smeermiddelen

  • Kunnen meerdere keren worden hergebruikt, zonder verlies van kwaliteit

  • Zacht voor oppervlakken

  • Kan ook worden gebruikt met hoogvaste schroeven 8.8, 10.9 en 12.9 en de bijpassende moeren

  • Leverbaar in roestvast staal of staal (andere materialen op aanvraag)

  • Met smal en breed contactoppervlak
Opmerking

Bij bout-moerverbindingen moeten zowel onder de boutkop als onder de moer een paar spieborgringen worden geplaatst. Raadpleeg voor de aanbevolen aanhaalmomenten de technische informatie in de DIN/ISO-catalogus.