Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spieborgring W.TEC-serie, brede vorm
Spieborgring - zorgt voor een effectieve bevestiging van zijdelings belaste, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die onderhevig zijn aan oscillaties tegen zelfdraaien
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Algemeen:
Borgring conform DIN 25201 tegen losdraaien van dwarsbelaste slingerende en trillende schroefverbindingen.
Corrosiebestendigheid:
600 h corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - in vergelijking met: 96 h geel verzinkt (A2C)
Functie:
De oplopende wigvlakken tussen de twee borgringen zorgen voor een zeer vaste vergrendeling. De schroefverbinding wordt door voorspanning en niet door wrijving geborgd.
Voordelen:
- Eenvoudig te monteren en demonteren (spieborgringen zijn in paren gelijmd)
- Systeem getest voor schroefdraadborging (borgingselementen tegen losdraaien), bij zowel hoge als lage spanning
- Uitstekend geschikt voor dynamische belastingen – zelfs bij gebruik met smeermiddelen
- Kunnen meerdere keren worden hergebruikt, zonder verlies van kwaliteit
- Mild voor oppervlakken
- Kan ook worden gebruikt met hoogvaste schroeven 8.8, 10.9 en 12.9 en de bijpassende moeren
- Leverbaar in RVS of staal (andere materialen op aanvraag)
- Met smal en breed contactoppervlak
Bij bout-moerverbindingen moeten zowel onder de boutkop als onder de moer een set spieborgringen worden geplaatst. Raadpleeg voor de aanbevolen aanhaalmomenten de technische informatie in de DIN/ISO-catalogus.
Voertuigconstructie, machinebouw, fabrikanten van perslucht- en elektrisch gereedschap, mijnbouw, landbouwmachine-industrie, fabrikanten van meng-, transport- en bandtransportsystemen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!