Beklede elektroden van Würth hoogwaardige lasaccessoires van specialisten
Het zogenaamde booglassen is een van de oudste en tot op heden meest voorkomende lastechnieken. Naast professionele lasapparatuur, lasaccessoires en beschermende kleding biedt Würth ook staafelektroden als toebehoren voor het handmatige elektrodelasproces. Ontdek bij Würth hoogwaardige lasaccessoires voor een breed scala aan toepassingen en leer meer over staafelektroden en hun ontwerpen.
Nauwkeurig elektrodelassen met duurzame staafelektroden
Elektrodelassen is een van de geprefereerde processen, vooral in montagegebieden zoals staal- en pijpleidingconstructie, maar ook voor reparatiewerkzaamheden. In tegenstelling tot andere lasprocessen, wordt de vereiste temperatuur gegenereerd door een gaslasstaaf, maar door een elektrische stroom tussen het materiaal verbonden met een positieve pool en de staafelektrode aan de negatieve pool. Dit heeft als voordeel dat het lasproces en het lasresultaat relatief onafhankelijk zijn van weer en temperatuur. Mits u natuurlijk de juiste staafelektroden gebruikt voor de betreffende laswerkzaamheden. Als specialist in bevestigingen montagetechniek biedt Würth vakmensen een keuze aan staafelektroden voor verschillende materialen en lastechnieken.
Hoe u de juiste laselektroden kiest
Over het algemeen is elektrodelassen een zeer flexibel en veelzijdig proces waarvoor slechts een paar lasaccessoires nodig zijn. Voor bevredigende lasresultaten zijn er twee belangrijke criteria waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van de juiste elektrode:
- 
Basismateriaal : Afhankelijk van welke materialen aan elkaar moeten worden gelast, zijn verschillende staafelektroden geschikt. Bij Würth vindt u onder andere elektroden voor roestvaste en hittebestendige staalsoorten zoals die worden gebruikt in de voertuigbouw, staafelektroden voor staal, maar ook die voor het lassen van dunne platen. Het assortiment omvat ook staafelektroden die speciaal zijn afgestemd op de eisen van moeilijk lasbare staalsoorten zoals A4 roestvast staal. 
- 
Lastechniek en arbeidsomstandigheden : Afhankelijk van of u opbouwlassen, verbindingslassen of wortellassen uitvoeren, worden er verschillende staafelektroden gebruikt. Ook de bekleding van de elektrode is een selectiecriterium. Kies, afhankelijk van het gebruikte lasapparaat, staafelektroden die geschikt zijn voor gebruik met gelijkstroom en / of wisselstroom. 
Laselektroden kopen bij Würth
Staafelektroden zijn slijtdelen, waarvan professionals altijd een selectie op voorraad moeten hebben. Veel Würth staafelektroden zijn geschikt voor diverse lastechnieken en materialen. De Würth online shop biedt voor elke staafelektrode gedetailleerde productbeschrijvingen, zodat u snel kunt vinden wat u zoekt. Meer informatie is verkrijgbaar bij elke Würth-vestiging of via de Würth-servicelijn. Ontdek lastoevoegmaterialen en lasapparatuur van Würth en kijk ook eens rond in de productcategorie arbeidsveiligheid. Hier vindt u hoogwaardige beschermende kleding en een veiligheidsbril die bij alle laswerkzaamheden gedragen dient te worden.