Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Spuitpistool

Voor professionele resultaten - verfspuitpistolen van Würth.

Verfspuitpistolen zijn perfect voor het nauwkeurig aanbrengen van vernis of verf, omdat deze pistolen perslucht gebruiken om de verf gelijkmatig over het oppervlak te verspreiden. Daarom worden verfspuitpistolen standaard gebruikt voor technische en industriële verftoepassingen.

Verfspuitpistolen voor veeleisende schilder- en lakwerkzaamheden

Verfspuitpistolen worden gebruikt in de voertuig- en carrosseriebouw, bij timmer- of schilderwerken,  in de grafische sector en in de scheepsbouw. Door verschillende nozzles/sproeiers te kiezen, kan het aanbrengen van de verf nauwkeurig worden geregeld. Dankzij de fijne verstuiving wordt het oppervlak ook bijzonder glad en gelijkmatig geschilderd. Bij Würth vindt u spuitpistolen die met lage druk of met hoge druk werken, maar ook de zogenaamde HVLP-spuitpistolen (High Volume Low Pressure), die bijzonder milieuvriendelijk werken. HVLP-spuitpistolen werken met verminderde druk, zodat minder spuitnevel wordt geproduceerd en meer verf op het te bewerken oppervlak terechtkomt. Dit resulteert in aanzienlijke materiaal- en kostenbesparingen.

Van airbrush tot verfspuit - verfspuitpistolen van Würth

Om voor elk oppervlak de beste resultaten te bereiken, moet het optimale verfspuitpistool met de juiste accessoires gebruikt worden. De meest voorkomende modellen zijn:

  • Verfspuitpistolen: dankzij het ontwerp van de spuitmond zijn verfspuitpistolen geschikt voor diverse toepassingen, zoals primers of plamuur. Maar niet alleen schilders profiteren van de kwaliteiten van het hogedrukspuitpistool: ook timmerlieden en meubelmakers kunnen het gebruiken om vernissen en lakken met uitstekende resultaten aan te brengen. Kleine verfspuitpistolen zijn ideaal voor moeilijk bereikbare en hoekige plaatsen en worden gebruikt in zowel de hout- als de voertuigbouw.

  • Airbrushpistolen zijn de juiste keuze voor zeer fijn of artistiek schilderwerk. Bij gebruik in de grafische sector of in de modelbouw zorgt het mondstuk en de naaldinzet voor een gelijkmatige verfapplicatie. Het zuigsysteem is ideaal voor grotere hoeveelheden verf.

  • Polyester spuitpistolen met spuitspatel en plamuur worden gebruikt wanneer bv. oneffen oppervlakken moeten worden geëgaliseerd. De geïntegreerde regeling van de materiaalhoeveelheid en de traploze instelling van de straalbreedte maken nauwkeurig werken mogelijk.

Wat is HVLP?

HVLP staat voor 'High Volume, Low Pressure' en HVHP staat dan logischerwijs voor 'High Volume, High Pressure'. Meestal zijn de HVHP modellen wat goedkoper. Deze verfpistolen zijn geschikt voor vele huis-, tuin- en keukenklussen, maar als er echt heel precies gewerkt moet worden is een HVLP verfpistool geschikter. Door de hoge verfopbrengst, gecombineerd met de lage druk, krijg je een brede spray van verf, waardoor heel eenvoudig een mooie strakke verf- of laklaag aangebracht kan worden op het oppervlak. De HVLP heeft minder nevel en een betere controle over de verf waardoor er nauwkeuriger gewerkt kan worden. Nagenoeg alle verf kan met een HVLP verfspuit gespoten worden, dus deze verfspuit is erg geschikt voor kleinere projecten waarbij je kunt denken aan deuren, wanden, kozijnen etc.

Voordelen van een HVLP spuitpistool

Een HVLP spuitpistool is een verfspuitpistool met veel voordelen. Wij zetten de voordelen graag voor u op een rij:

  • Voor het spuiten van uni lakken

  • Voor het spuiten van metallic en parelmoer lakken

  • Geschikt voor het spuiten van grondverven en primers

  • Geschikt voor het spuiten van latex verven

  • Hoge lakopbrengst

  • Extreem strakke afwerking van de lak

  • Geschikt voor grote en kleine spuitklussen

  • Universeel te gebruiken

Nadelen van een hvlp verfspuitpistool

Een verfspuitpistool met HVLP luchtkap heeft slechts één nadeel. In verhouding tot andere spuitpistolen vereist een HVLP spuitpistool veelal een hoge luchtopbrengst vanuit de compressor. Dit houdt in dat de compressor die u wilt gaan gebruiken een hoge luchtopbrengst moet hebben om het HVLP spuitpistool goed te laten functioneren. Let er bij het kopen van een HVLP verfspuitpistool dus op dat de compressor voldoende perslucht geeft!

De sproeieropening van de verfspuit wordt ook wel de nozzle genoemd. De verf gaat door de nozzle naar buiten en de grootte van de opening van deze nozzle bepaalt de hoeveelheid lak die er doorheen kan. Als de nozzle heel smal is, kan er weinig verf doorheen en alleen dunne verf. Als de nozzle vrij groot is, kan er veel verf doorheen en dikkere verf. De verf leverancier geeft aan welke nozzlebreedte je nodig hebt voor de verf om een verfspuit te gebruiken.

Schilder- en lakbenodigdheden voor professionals - online bij Würth

Of het nu gaat om botenbouw, autolak of houtbouw - Würth biedt professionele verfspuitpistolen voor elke toepassing. Ontdek de grote keuze en maak gebruik van de handige online bestelmogelijkheid om materiaal en toebehoren handig bij uw bedrijf of bouwplaats te laten bezorgen. Bij vragen over de Würth productcatalogus en de toepassingsgebieden staan de medewerkers in de Würth-shops en bij de service-hotline graag tot uw beschikking.