Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Vlak mondstuk voor vlak opbrengen van lijm en afdichtmiddelen
Vlak mondstuk voor vlak opbrengen van lijm en afdichtmiddelen - 1
Vlak mondstuk voor vlak opbrengen van lijm en afdichtmiddelen - 2
Vlak mondstuk voor vlak opbrengen van lijm en afdichtmiddelen - 3
Vlak mondstuk voor vlak opbrengen van lijm en afdichtmiddelen - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Vlak mondstuk voor vlak opbrengen van lijm en afdichtmiddelen

Met het vlakke mondstuk kan een schone en precieze rups van afdichtmiddel of lijm worden opgebracht op zowel smalle balken als brede oppervlakken.
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
Voor veelzijdige toepassing met lijm, afdichtmiddelen en houtlijm


Toepasbaar in combinatie met een reeks kunststofkokers



Bespaart tijd met vlak opbrengen van lijm


Ook geschikt voor gebruik met Würth lijmflessen wanneer adapter wordt gebruikt



Vijf opbrengopeningen die afzonderlijk kunnen worden afgesneden


  • Rupsafstand variabel van15 tot 60 mm

  • Ideaal voor hechting op tengels


Gelijkmatig en parallel toepasbaar


door middel van een kantengeleiding

Opmerking

Niet geschikt voor gebruik met aluminiumkokers.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.