Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Boorgatspuitmarker
Boorgatspuitmarker - 1
Boorgatspuitmarker - 2
Boorgatspuitmarker - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Boorgatspuitmarker

Gepatenteerd pompmechanisme dat groen krijt spuit voor eenvoudig markeren

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
  • Ook geschikt voor toepassingen waarbij de punt van een conventionele boorgatmarker niet lang genoeg is

  • Geschikt voor boorgaten met een diepte tot 50 mm en een diameter van 3 tot 13 mm

  • Voor meer dan 250 markeringen

  • Kan onder elke hoek en hoogte worden gebruikt

  • Duidelijk zichtbaar krijt

  • Met niet-permanent krijt kunnen eventuele onjuiste markeringen eenvoudig worden verwijderd

  • Kan met slechts één hand worden gebruikt omdat er geen beschermkap is

  • Veiligheidsvergrendeling voorkomt onbedoeld spuiten
Opmerking

Houder onder druk


  • Kan scheuren bij verhitting

  • Buiten het bereik van kinderen bewaren

  • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen

  • Niet roken

  • Uit de buurt van zonlicht houden en niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50 °C

  • Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik
Toepassingsgebied