Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gereedschapsset spreiden klemboring 5-delig
Ideaal voor het spreiden van Gereedschapsset spreiden klemboring universeel 15-delig en in de handel verkrijgbare sets
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geschikt voor bijzonder brede en diepe werkopeningen
- Nieuwe maat van bevestigingsbout, die de eerder ontbrekende tussenmaat 9 x 11 mm dekt en zorgt voor een stevige bevestiging
Leveringsomvang:
- 1 van elk van spreidwiggen 11 mm, 13 mm en 16 mm
- 2 bevestigingsbouten diam. 9 x 11 mm
Voor klemboringen op ashuizen, kruiskoppelingen, stuursystemen enz., bijvoorbeeld op Peugeot, Ford, VAG enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!