Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Gereedschapsset spreiden klemboring 20 st
Gereedschapsset spreiden klemboring 20 st - 1
Gereedschapsset spreiden klemboring 20 st - 2
Gereedschapsset spreiden klemboring 20 st - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gereedschapsset spreiden klemboring 20 st

Maakt een gecontroleerde en lichte spreiding van klemboringen mogelijk
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
  • Maakt demontage en montage van schokdempers, steunverbindingen, kogelgewrichten, asuiteinden enz. mogelijk

  • Met puntige en stompe spreidinzetstukken voor werkopeningen van verschillende breedten en diepten

  • 3 wigvormen en een paar bevestigingsbouten voor bijzonder brede en diepe werkopeningen (bijv. Peugeot, VW, enz.)

  • Voorkomt schade (moeheid/breuk) aan onderdelen (bijv. gegoten metaal of aluminium)

  • Geen hamerslag meer nodig

  • Optimale bevestiging aan het onderdeel, zonder slippen, met behulp van geleidebouten

  • Inclusief standaard en dubbele brug voor VAG multilink as ("vierlenker")


Leveringsomvang


  • 1 standaard dwarsstang voor één spreidwig

  • 1 dubbele dwarsstang voor twee spreidwiggen

  • 2 armen voor dwarsstang

  • 2 drukspindels met steun voor spreidwig

  • 2 bevestigingsbouten, M8 x 10, M10 x 12, M9 x 11 elk

  • 2 spreidwiggen, 5 mm zwart, 8 mm zilver, alle vernikkeld

  • 1 spreidwig, 11 mm, 13 mm, 18 mm, alle vernikkeld

  • 1 inbussleutel, 3 mm