Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gereedschapsset spreiden klemboring 20 st
Maakt een gecontroleerde en lichte spreiding van klemboringen mogelijk
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Maakt demontage en montage van schokdempers, steunverbindingen, kogelgewrichten, asuiteinden enz. mogelijk
- Met puntige en stompe spreidinzetstukken voor werkopeningen van verschillende breedten en diepten
- 3 wigvormen en een paar bevestigingsbouten voor bijzonder brede en diepe werkopeningen (bijv. Peugeot, VW, enz.)
- Voorkomt schade (moeheid/breuk) aan onderdelen (bijv. gegoten metaal of aluminium)
- Geen hamerslag meer nodig
- Optimale bevestiging aan het onderdeel, zonder slippen, met behulp van geleidebouten
- Inclusief standaard en dubbele brug voor VAG multilink as ("vierlenker")
Leveringsomvang
- 1 standaard dwarsstang voor één spreidwig
- 1 dubbele dwarsstang voor twee spreidwiggen
- 2 armen voor dwarsstang
- 2 drukspindels met steun voor spreidwig
- 2 bevestigingsbouten, M8 x 10, M10 x 12, M9 x 11 elk
- 2 spreidwiggen, 5 mm zwart, 8 mm zilver, alle vernikkeld
- 1 spreidwig, 11 mm, 13 mm, 18 mm, alle vernikkeld
- 1 inbussleutel, 3 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!