Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gereedschapsset spreiden klemboring universeel 15-delig
Maakt een gecontroleerde en lichte uitzetting van de klemboringen mogelijk.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor het eenvoudiger verwijderen en aanbrengen van schokdempers, steungewrichten, kogelgewrichten, asstompen, enz.
- Spreiden van klemboringen in ashuizen, cardangewrichten op stuurinrichtingen, enz.
- Spreidinzetten met scherpe en stompe hoeken voor het werken met gaten met verschillende breedten en diepten
- Voorkomt schade (materiaalmoeheid/breuk) aan componenten (bijv. gegoten metaal of aluminium)
- U hoeft niet meer met een hamer te slaan
- Geleidepennen waarmee de component perfect vast wordt gezet - antislip
- Levering omvat standaard en dubbele brug - dus ook geschikt voor VAG-as met 4 stangen
Leveringsomvang
- 1 x standaard dwarsstang (voor één spreidwig)
- 1 x dubbele dwarsstang (voor één spreidwig)
- 2 x armen voor dwarsstang
- 2 x drukspindels met steun voor spreidwig
- 4 x bevestigingsbouten (2 x M8x10/2 x M10x12)
- 4 x spreidwiggen (2 x 5 mm zwart/2 x 8 mm zilver)
- 1 x haakse schroevendraaier, 3 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!