Klemring
Klemring - 1
Klemring - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Klemring

Kunststof klemschijf die over een rond spouwanker wordt geschoven om de isolatie(deken) blijvend op de juiste plek in de spouw te houden.

  • Materiaal: Kunststof

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Clips voor spouwanker Schijfdiameter Diameter Kleur Aantal VE
Prijs/VE
9501000641
Ø 3,6 – 4,5 mm 80 mm 4 mm Grijs
1000 st
9501000642
Ø 3,6 – 4,5 mm 80 mm 4 mm Zwart
1000 st
9501000643
Ø 3,0 – 4,0 mm 60 mm 3 mm Zwart
250 st