In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
17 artikel(en) met 42 versies gevonden
Kunststof klemschijf die over een rond spouwanker wordt geschoven om de isolatie(deken) blijvend op de juiste plek in de spouw te houden.
Geschikt voor hoek- en spouwankers ter voorkoming van letsel
Boorhamer verwerkingsgereedschap met plus-opname voor het machinaal plaatsen van slagspouwankers.
Handgereedschap voor het (op juiste diepte) inslaan van UNI-slagpouwanker
Voor het juist en blijvend plaatsen van de isolatiematerialen op spouwverankering.
Een kunststof schotel die om een spouwanker wordt geklemd om de isolatie(deken) blijvend op de juiste plek in de spouw te houden.
Isolatiehouder met lip voor vochtafvoer naar het buitenblad.
Isolatieclip met afstandhouder en druppelvanger, voor een gegarandeerde luchtspouw van 21 mm.
Handgereedschap voor het (op juiste diepte) inslaan van UNI-lijmslagspouwankers Ø4
Plug voorzien van kraag voor montage van Ø 4 mm UNI-slag- en indraaispouwanker en kopgevelanker
Verwerkingsgereedschap voor het indraaien van spouwankers
Boormachine hulpstuk voor het indraaien van kopgevelankers of kozijnankers.
Om de isolatie(deken) blijvend op de juiste plek in de spouw te positioneren en houden.
Kunststof klemring voor snelle spouwisolatiebevestiging, te plaatsen van bovenaf op het spouwanker.
Vochtkerend kunststof ring voor spouwanker Ø 3 en Ø 4 mm.
Geschikt voor het koppelen van twee isolatiedelen.
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.