Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Spiraalvormig inzetstuk W.TEC® INSERT COIL vrij doorlopend
Spiraalvormig inzetstuk W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL vrij doorlopend - 1
Spiraalvormig inzetstuk W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL vrij doorlopend - 2
Spiraalvormig inzetstuk W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL vrij doorlopend - 3
Spiraalvormig inzetstuk W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL vrij doorlopend - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spiraalvormig inzetstuk W.TEC® INSERT COIL vrij doorlopend

Voor het produceren van een duurzame, heavy-duty binnenschroefdraad. Met vrij lopende, nauwkeurige schroefdraad. Gemaakt van A2 roestvast staal

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen
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
Perfecte combinatie van ruimteafstand en slijtvaste draadsterkte


  • In metalen materialen van lage sterkte

  • In kunststoffen


Optimale krachtoverbrenging


Flexibiliteit van de draadinzetten compenseert schroefdraad- en hoekfouten



Draadinzet zit stevig vast



Minimaal wrijvingskoppel van de schroefdraad en minimale torsiespanning



Verhoogde corrosiebestendigheid



Minimalisering van ruimte en gewicht


Lager aantal vereiste aansluitpunten en/of kleinere schroefafmetingen



Minimale kosten


Door de schroefdraad te versterken, waardoor de reparatiekosten effectief worden verlaagd

Bewijs van prestaties

De tolerantiepositie van de ISO-schroefdraad komt overeen met 6H na installatie.

De tolerantiepositie van de ISO-schroefdraad komt overeen met 6H na installatie.