Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Spiraaltrapboor HSS SMART STEP Deepcut
Spiraaltrapboor HSS SMART STEP Deepcut - 1 Spiraaltrapboor HSS SMART STEP Deepcut - 2
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/1LiAHuzt2Ns

Spiraaltrapboor HSS SMART STEP Deepcut - 1
Spiraaltrapboor HSS SMART STEP Deepcut - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spiraaltrapboor HSS SMART STEP Deepcut

De multifunctionele trappenboor met AlCrN-coating en unieke SMART STEP-technologie voor uiterst nauwkeurig, flexibel gebruik in plaatmetaal en nu ook voor dikkere werkstukken van conventioneel staal met een sterkte tot 1300 N/mm², gietijzer, aluminium, messing, brons, Plexiglas, kunststof en hout.

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Nauwkeurige ronde gaten



Geen gereedschapswisselingen en kortere bewerkingstijden


  • Maakt voorboren overbodig met kleinere spiraalboren, nauwkeurig aanboren zonder dat de boor uit het midden loopt

  • Extra ontbramen niet nodig, omdat de volgende grotere diameter deze handeling uitvoert

  • Combineert talrijke boordiameters in één gereedschap

  • Zeer snel aanboren en sneller boren dankzij vier HPC snijkanten en SMART STEP-technologie


Flexibel, slim gebruik


  • Nu ook geschikt voor dikkere werkstukken met materiaaldikte tot 10 mm (in vergelijking met conventionele trappenboren, die beperkt zijn tot plaatstaal met een dikte tot 4 mm)

  • Speciaal ontworpen uitvoering die alle maten kerngaten combineert (diam. 3,3-10,2 mm) voor gatdiameters M4-M12 tot 1,5xD in één gereedschap

  • Voor gebruik in accu boor-/schroefmachines en hand-, statief- en kolomboormachines.

  • In tegenstelling tot magnetische kernboren, zijn er geen problemen bij het bereiken van moeilijk bereikbare plaatsen (bijv. op T-balken) of als gevolg van een te lage kleefkracht


Uiterst comfortabel boren


  • Moeiteloos boren

  • Volledig soepel lopen zonder vast te raken in het werkstuk

  • Geen kromtrekken van plaatmateriaal

  • Eenvoudig boren of vergroten van een bestaand boorgat

  • Er wordt minder kracht uitgeoefend op het gereedschap tijdens het boren


AlCrN multilayer coating


  • Extreem hoge hittebestendigheid tot 1050 °C

  • Zeer hoge hardheid van de coating tot 3000 HV

  • Meerlaagse coating zorgt voor optimale spaanafvoer en verbeterde snijeigenschappen (voorkomt vastlassen van het materiaal)


3-vlaks schacht


Voorkomt doorslippen in de boorkop, zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en beschermt de boorkop tegen beschadiging



Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar