Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Spiraaltrapboren assortiment HSS SMART STEP Deepcut 3 stuks
Spiraaltrapboren assortiment HSS SMART STEP Deepcut 3 stuks - 1
 -

Klik om een 360°-beeld te openen

Spiraaltrapboren assortiment HSS SMART STEP Deepcut 3 stuks - 3 Spiraaltrapboren assortiment HSS SMART STEP Deepcut 3 stuks - 4 Spiraaltrapboren assortiment HSS SMART STEP Deepcut 3 stuks - 5 Spiraaltrapboren assortiment HSS SMART STEP Deepcut 3 stuks - 6 Spiraaltrapboren assortiment HSS SMART STEP Deepcut 3 stuks - 7 Spiraaltrapboren assortiment HSS SMART STEP Deepcut 3 stuks - 8 Spiraaltrapboren assortiment HSS SMART STEP Deepcut 3 stuks - 9 Spiraaltrapboren assortiment HSS SMART STEP Deepcut 3 stuks - 10 Spiraaltrapboren assortiment HSS SMART STEP Deepcut 3 stuks - 11 Spiraaltrapboren assortiment HSS SMART STEP Deepcut 3 stuks - 12 Spiraaltrapboren assortiment HSS SMART STEP Deepcut 3 stuks - 13 Spiraaltrapboren assortiment HSS SMART STEP Deepcut 3 stuks - 14
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/1LiAHuzt2Ns

Spiraaltrapboren assortiment HSS SMART STEP Deepcut 3 stuks - 1
 -  - 2
Spiraaltrapboren assortiment HSS SMART STEP Deepcut 3 stuks - 3
Spiraaltrapboren assortiment HSS SMART STEP Deepcut 3 stuks - 4
Spiraaltrapboren assortiment HSS SMART STEP Deepcut 3 stuks - 5
Spiraaltrapboren assortiment HSS SMART STEP Deepcut 3 stuks - 6
Spiraaltrapboren assortiment HSS SMART STEP Deepcut 3 stuks - 7
Spiraaltrapboren assortiment HSS SMART STEP Deepcut 3 stuks - 8
Spiraaltrapboren assortiment HSS SMART STEP Deepcut 3 stuks - 9
Spiraaltrapboren assortiment HSS SMART STEP Deepcut 3 stuks - 10
Spiraaltrapboren assortiment HSS SMART STEP Deepcut 3 stuks - 11
Spiraaltrapboren assortiment HSS SMART STEP Deepcut 3 stuks - 12
Spiraaltrapboren assortiment HSS SMART STEP Deepcut 3 stuks - 13
Spiraaltrapboren assortiment HSS SMART STEP Deepcut 3 stuks - 14

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spiraaltrapboren assortiment HSS SMART STEP Deepcut 3 stuks

De multifunctionele trappenboor met AlCrN-coating en unieke SMART STEP-technologie voor uiterst nauwkeurig, flexibel gebruik in plaatmetaal en nu ook voor dikkere werkstukken van conventioneel staal met een sterkte tot 1300 N/mm², gietijzer, aluminium, messing, brons, Plexiglas, kunststof en hout. Verkrijgbaar in de ORSY®-systeemcassette.
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
Nauwkeurige ronde gaten



Geen gereedschapswisselingen en kortere bewerkingstijden


  • Voorboren met kleinere spiraalboren is niet langer nodig, nauwkeurig tappen zonder dat de tap wegloopt

  • Extra ontbramen niet nodig, omdat de volgende grotere diameter deze functie uitvoert

  • Combineert talrijke boordiameters in één gereedschap

  • Zeer snel aanboren en sneller boren dankzij vier hoogwaardige snijkanten en SMART STEP-technologie


Flexibel, slim gebruik


  • Nu ook geschikt voor werkstukken met een dikte tot 10 mm (ter vergelijking: conventionele trappenboren kunnen worden gebruikt voor plaatmetaal met een maximale dikte van 4 mm)

  • Voor gebruik in accu boormachines en handboormachines, statief- en kolomboormachines.

  • In vergelijking met het gebruik van kernboren met magneetkernboormachines zijn er geen moeilijk bereikbare plaatsen (bijv. op T-balken) of problemen als gevolg van onvoldoende hechtkracht


Zeer comfortabel boren


  • Boren met minder belasting

  • Volledig soepel lopen zonder vast te raken in het werkstuk

  • Geen vervorming van plaatmetaal

  • Eenvoudig opnieuw boren of vergroten van een bestaand boorgat

  • Er wordt minder kracht uitgeoefend op het gereedschap tijdens het boren


AlCrN multilayer coating


  • Extreem hoge hittebestendigheid tot 1050 °C

  • Zeer hoge hardheid van de coating tot 3000 HV

  • Meerlaagse constructie voor optimale spaanafvoer en verbeterde snijeigenschappen (voorkomt materiaalslijtage)


3-vlaks schacht


Voorkomt doorslippen in de boorkop, zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en beschermt de boorkop tegen beschadiging



Compacte en praktische systeemcassette geschikt voor het ORSY®-systeem met handige functies, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudige opening