Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Adapter 15-polig naar 2 x 7-polig Standaard 24 V
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
2 x 7-aderige spiraalkabel polyurethaan (PU)
7-polige stekker N- en S-uitvoering, aangegoten kunststof, waterdicht
9 krimpcontacten aan 15-polig uiteinde
Draaddoorsnedes per spiraal: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Aansluiting
- Op trekker/aanhanger
15-polige contactdoos
2 x 7-polige contactdoos
Contactbezetting conform ISO 12098
Aansluiting van 15-polige contactdozen (aan de kant van trekker of aanhanger/oplegger) op 7-polige N- en S-contactdozen (kant van trekker of aanhanger/oplegger).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!