Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spiraalkabel 7-polig 24 V met aluminium stekker
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Compleet met stekker
- Dwarsdoorsneden van draden: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Voldoet aan ISO 1185 of ISO 3731
Aansluiting van contactdozen van trekker op contactdozen van aanhanger of oplegger.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!