Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Spiraalkabel 7-aderig 12 V/24 V

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spiraalkabel 7-aderig 12 V/24 V
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
  • Zonder stekker

  • 200 mm lengtes voor verwerking in elke verpakking

  • Diameters van de draden: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2