Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Spiraalkabel van OEM-kwaliteit 15-pins naar 2x 7-pins EURO 6
Spiraalkabel van OEM-kwaliteit 15-pins naar 2x 7-pins EURO 6 - 1
Spiraalkabel van OEM-kwaliteit 15-pins naar 2x 7-pins EURO 6 - 2
Spiraalkabel van OEM-kwaliteit 15-pins naar 2x 7-pins EURO 6 - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spiraalkabel van OEM-kwaliteit 15-pins naar 2x 7-pins EURO 6

Met knikbeschermingsveer, polyurethaan spiraalkabel en rolframe voor een uitzonderlijk hoge robuustheid en duurzaamheid. Voldoet aan belangrijke ISO-normen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Hoogwaardige 15-pins naar 2x7-pins spiraalkabel voor betrouwbare verbindingen in bedrijfsvoertuigen

  • Voldoet aan belangrijke ISO-normen, waaronder ISO 12098, ISO 1185 en ISO 3731, voor gebruik in wegvoertuigen met elektrische systemen van 24 V

  • Extreem robuust dankzij de spiraalkabel van polyurethaan, die zorgt voor duurzaamheid en weerstand

  • Uitgerust met knikbeschermingsveer en PA6-spiraalbanden tegen buigen om kabelbreuk te voorkomen

  • Groot temperatuurbereik voor gebruik in extreme omgevingen

  • Speciaal ontworpen voor gebruik in bedrijfswagens om te voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen

  • Gestanste en gevormde contacten

  • De kabels zijn beschermd tegen mechanische spanning door een trekontlasting