Spiraalborenassortiment HSCo DIN 338 SMART STEP 25-delig
25-delig assortiment, ø 1 mm - 13 mm oplopend met 0,5 mm. De multi-performance boor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf dia. 2,5 mm) voor handmatig geboorde ronde gaten met hoge precisie in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendig staal en titanium. Ook geschikt voor algemene toepassingen in conventioneel staal met een treksterkte tot 1200 N/mm² en in gietijzer, non-ferrometalen, hardhout en zachthout. Verkrijgbaar in de ORSY®-systeemcassette.