Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
HSCo-spiraalboorset SMART STEP EU+ DIN 338 62 stuks
HSCo-spiraalboorset SMART STEP EU+ DIN 338 62 stuks - 1
HSCo-spiraalboorset SMART STEP EU+ DIN 338 62 stuks - 2
HSCo-spiraalboorset SMART STEP EU+ DIN 338 62 stuks - 3
HSCo-spiraalboorset SMART STEP EU+ DIN 338 62 stuks - 4
HSCo-spiraalboorset SMART STEP EU+ DIN 338 62 stuks - 5
HSCo-spiraalboorset SMART STEP EU+ DIN 338 62 stuks - 6
HSCo-spiraalboorset SMART STEP EU+ DIN 338 62 stuks - 7
HSCo-spiraalboorset SMART STEP EU+ DIN 338 62 stuks - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

HSCo-spiraalboorset SMART STEP EU+ DIN 338 62 stuks

Snel bij de hand in de ORSY-systeemkoffer voor universeel, snel en handig boren

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Voordelen van de geometrie van de schroefboorpunt met extreem ongelijke spoed (EU+)


  • Tot 50% langere levensduur

  • Aanzienlijk comfortabeler boren met minder trillingen, nog minder inspanning nodig en perfecte gereedschapsgeleiding (tot 60% minder koppel)

  • Tot 20% lager energieverbruik

  • Tot 15% sneller boren


Nauwkeurige ronde gaten


  • Nauwkeurig aanboren zonder dat de boor uit het midden loopt

  • Kan worden gebruikt in bijna alle materialen zonder scheuren of versplintering


Zeer comfortabel boren


  • Aanzienlijk sneller boren met minder moeite in vergelijking met conventionele HSCo-spiraalboren

  • Nauwkeurig aanboren zonder dat de boor uit het midden loopt

  • Eenvoudig boren of vergroten van een bestaand boorgat

  • Schuin boren mogelijk

  • Ratelt niet, bijt zich niet vast, zelfs niet in dunwandig materiaal

  • Braamvrij boren


3-vlaks schacht (vanaf diam. 4 mm)


  • Geen slip in de boorkop: Snel en handig werken

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Beschermt de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Exclusief verkrijgbaar bij Würth

Opmerking
  • Let bij blinde gaten op de verlengde boorpunt

  • De trappen van de innovatieve puntgeometrie boren geleidelijk om de vereiste diameter te bereiken. Om dit te bereiken, wordt de spaander door verschillende snijkanten in kleine afzonderlijke spaanders gebroken, zodat de spaanders optimaal worden verwijderd. Dit resulteert in perfect ronde gaten.

  • Omdat meerdere snijkanten tegelijkertijd worden gebruikt, maakt dit zeer snel, comfortabel werken en een lange levensduur mogelijk