Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
SMART STEP EU+ HSS DIN 340 spiraalboor
SMART STEP EU+ HSS DIN 340 spiraalboor - 1
SMART STEP EU+ HSS DIN 340 spiraalboor - 2
SMART STEP EU+ HSS DIN 340 spiraalboor - 3
SMART STEP EU+ HSS DIN 340 spiraalboor - 4
SMART STEP EU+ HSS DIN 340 spiraalboor - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

SMART STEP EU+ HSS DIN 340 spiraalboor

De lange SMART STEP-spiraalboor met getrapte boorpuntgeometrie – waarvoor octrooi is aangevraagd – met extreem ongelijke snijvlakken (vanaf diameter 2,5 mm) voor nog sneller en comfortabeler boren met een ongeëvenaarde precisie en levensduur

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 38-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Extreem oneven spoed (EU+)


  • Tot 50% langere levensduur

  • Aanzienlijk comfortabeler boren met minder trillingen, nog minder inspanning nodig en perfecte gereedschapsgeleiding (tot 60% minder koppel)

  • Tot 20% lager energieverbruik

  • Tot 15% sneller boren


Nauwkeurige ronde gaten in een breed scala aan materialen, waaronder hout, kunststof en acryl, zonder scheuren of splinteren



Uiterst comfortabel boren


  • Voorboren niet nodig, nauwkeurig aanboren zonder dat de boor uit het midden loopt

  • Eenvoudig boren of vergroten van een bestaand boorgat

  • Schuin boren mogelijk

  • Ratelt niet, bijt zich niet vast, zelfs niet in dunwandig materiaal

  • Braamvrij boren


Aanzienlijk sneller boren met minder moeite in vergelijking met conventionele HSS-spiraalboren



Ideaal voor het uitboren van klinknagels en tapbouten



3-vlaks schacht (vanaf diam. 4 mm)


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Beschermt de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Exclusief verkrijgbaar bij WÜRTH



Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Opmerking
  • Let bij blinde gaten op de verlengde boorpunt (zie afmeting l3)!

  • De trappen van de innovatieve puntgeometrie zorgen voor geleidelijk boren om de vereiste diameter te bereiken. De spaan wordt door verschillende hoofdsnijkanten in kleine afzonderlijke spanen gebroken, zodat de spanen optimaal kunnen worden afgevoerd. Dit leidt tot zeer nauwkeurige, ronde gaten.

  • Het gebruik van meerdere snijkanten tegelijkertijd maakt zeer snel, comfortabel werken en een lange levensduur mogelijk.