Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
HSCo-spiraalboorset SMART STEP EU+ DIN 338 19-delig
HSCo-spiraalboorset SMART STEP EU+ DIN 338 19-delig - 1
HSCo-spiraalboorset SMART STEP EU+ DIN 338 19-delig - 2
HSCo-spiraalboorset SMART STEP EU+ DIN 338 19-delig - 3
HSCo-spiraalboorset SMART STEP EU+ DIN 338 19-delig - 4
HSCo-spiraalboorset SMART STEP EU+ DIN 338 19-delig - 5
HSCo-spiraalboorset SMART STEP EU+ DIN 338 19-delig - 6
HSCo-spiraalboorset SMART STEP EU+ DIN 338 19-delig - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

HSCo-spiraalboorset SMART STEP EU+ DIN 338 19-delig

De universele SMART STEP spiraalboor met gepatenteerde getrapte boorkop met extreem ongelijke snijvlakken (van diam. 2,5 mm) voor nog sneller en comfortabeler boren met ongeëvenaarde precisie en levensduur. Verkrijgbaar in de ORSY®-systeemcassette.

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Extreem ongelijke snijvlakken (EU+)


  • Tot 50% langere levensduur

  • Aanzienlijk comfortabeler boren met minder trillingen, nog minder inspanning nodig en perfecte gereedschapsgeleiding (tot 60% lager aanhaalmoment)

  • Tot 20% lager energieverbruik

  • Tot 15% sneller boren


Nauwkeurig, cirkelvormig boren in bijna alle materialen zonder scheuren of splinteren



Uiterst comfortabel boren


  • Nauwkeurig boren zonder dat de boor verloopt

  • Eenvoudig uitboren of vergroten van een bestaand boorgat

  • Schuin boren mogelijk

  • Geen ratelen of vastbijten, zelfs niet bij dunwandig materiaal

  • Braamvrij boren


Aanzienlijk sneller en energie-efficiënter boren in vergelijking met conventionele HSCo-spiraalboren



Ideaal voor het uitboren van klinknagels en tapbouten



Ideaal voor het boren van ronde materialen of pijpen met hoge eisen op het gebied van centrering, precisie en levensduur, zoals bij railconstructies



3-vlaks schacht (vanaf diam. 4 mm)


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Beschermt de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Exclusief verkrijgbaar bij Würth



Compacte en praktische systeemcassette, geschikt voor het ORSY®-systeem met handige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig openen

Opmerking
  • Let bij blinde gaten op de verlengde boorpunt (zie afmeting l3)!

  • De trappen van de innovatieve puntgeometrie boren geleidelijk om de vereiste diameter te bereiken. Om dit te bereiken, wordt de spaander door verschillende snijkanten in kleine afzonderlijke spaanders gebroken, zodat de spaanders optimaal worden verwijderd. Dit resulteert in perfect ronde gaten.

  • Omdat meerdere snijkanten tegelijkertijd worden gebruikt, maakt dit zeer snel, comfortabel werken en een lange levensduur mogelijk