Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Spiraalboor HSS Pilot WN type RN

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spiraalboor HSS Pilot WN type RN

HSS metaalboor voor het boren van diepe gaten in zacht- en hardhout, composiet en staal

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
Precisieboren


Deze robuuste spiraalboor in extra lange uitvoering met zelf-centrerende voorboorpunt garandeert nauwkeurig boren



Ook geschikt voor het boren van diepe gaten


De verstevigde kern biedt voldoende stabiliteit, zelfs bij lange boorlengtes

Opmerking

Voor een optimaal boorproces en om vastlopen te voorkomen is regelmatig 'ventileren' van de boor ook noodzakelijk bij grotere boordieptes



Raadpleeg de overzichtstabellen voor boor/materiaalcombinaties



Ideaal voor het voorboren van profielen voor AMO III-schroeven:


  • Schroef Ø 7,5 mm, 6 mm boor

  • Schroef Ø 11,5 mm, 10 mm boor