Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spiraalboor DIN 340 HSS type RN
HSS metaalboor voor het boren van diepe gaten in staal tot 850 N/mm² en in gietijzer.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snelle voortgang en gemakkelijker werken
- Zeer goede hechting van koelsmeermiddel evenals een vermindering van de neiging tot lassen
- Gevaporiseerd oppervlak
Bij gebruik van de spiraalboor conform DIN 340 is het raadzaam eerst een centreerboorgat te boren.
Voor staal tot 850 N/mm² en in gietijzer.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!