Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spiraalboor HSS DIN 338 type RW
Premium HSS metaalboor voor het bewerken van zachte en langspanige materialen tot 600 N/mm² (bijv. aluminium en aluminiumlegeringen ≤ 10% Si, zink, koper en thermoplastische kunststoffen).
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten






Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nauwkeurig boren
Deze stabiele spiraalboor in korte uitvoering garandeert nauwkeurig boren
Zelfcentrerend
De kruisgeslepen punt (splitpoint) biedt zelfs op ronde materialen een uitstekend centreringseffect, waardoor centeren of voorboren niet meer nodig is
Lange levensduur
HC (High Speed Cutting) afwerking en de bijbehorende nauwkeurige snijkantgeometrie zorgen voor een consistente kwaliteit van boorgaten en garanderen bovendien een hoge mate van nauwkeurigheid en een lange standtijd
Uitstekende spaanafvoer
De strakke spaangroef garandeert een uitstekende spaanafvoer vanuit het boorgat
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!