Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spiraalboren HSS DIN 338 type RN TiN kop
Stalen precisieboren voor algemene, brede toepassingen in staal tot 850 N/mm² en in gietijzer.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten






Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer nauwkeurig en snel boren
- Met de robuuste spiraalboor in korte uitvoering kunt u zeer nauwkeurig boren.
- De zeer nauwkeurige punt en de bijbehorende nauwkeurige snijgeometrie zorgen voor een consistente kwaliteit van de geboorde gaten en zorgen ervoor dat de boor uitermate geschikt is voor het boren van kerngaten.
- De geoptimaliseerde kruisslijping zorgt voor 20% minder aanvoerkracht ten opzichte van een conventionele boor.
Zelfcentrerend
De kruisgeslepen punt biedt zelfs op bolle oppervlakken een uitstekend centreringseffect, waardoor centreerboren of voorboren niet meer nodig is.
Lange levensduur van het gereedschap
De TiN-coating verhoogt de warmtebestendigheid tot 600º, waardoor de levensduur tot 3 keer zo lang is in vergelijking met een niet-gecoate HSS-boor
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
De Ø 13,0 mm boorschacht is verjongd tot Ø 12,7 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!