Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Spiraalboren HSS DIN 338 type RN TiN kop

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spiraalboren HSS DIN 338 type RN TiN kop

Stalen precisieboren voor algemene, brede toepassingen in staal tot 850 N/mm² en in gietijzer.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 32-uitvoeringen
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
Zeer nauwkeurig en snel boren


  • Met de robuuste spiraalboor in korte uitvoering kunt u zeer nauwkeurig boren.

  • De zeer nauwkeurige punt en de bijbehorende nauwkeurige snijgeometrie zorgen voor een consistente kwaliteit van de geboorde gaten en zorgen ervoor dat de boor uitermate geschikt is voor het boren van kerngaten.

  • De geoptimaliseerde kruislingse boorpuntvernauwing zorgt voor 20% minder aanvoerkracht ten opzichte van conventionele boortjes.

Zelfcentrerend


  • De kruisgeslepen punt biedt zelfs op bolle oppervlakken een uitstekend centreringseffect, waardoor centreerboren of voorboren niet meer nodig is.

Lange levensduur van het gereedschap


  • De TiN-coating verhoogt de warmtebestendigheid tot 600º, waardoor de levensduur tot 3 keer zo lang is in vergelijking met een niet-gecoate HSS-boor.
Opmerking

De Ø 13,0 mm boorschacht is verjongd tot Ø 12,7 mm.