Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 type RN 130°

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 type RN 130°

19-delige professionele boorcassette voor algemene en brede toepassingen in staal tot 850 N/mm² treksterkte en gietijzer.

  • Aantal stuks in assortiment of set: 19 st
  • Kwaliteit: ZEBRA Premium
  • Schachtvorm: Cilindrisch
  • Materiaal subgroep: Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Magnesiumlegeringen, Koper, laaggelegeerd, Messing, langspanend, Messing, kortspanend, Kunststoffen, duroplastic, Kunststof, thermoplastisch
  • Oppervlakte: Stoomontlaten
  • Snijmateriaal: High Speed Steel
  • Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Geschikt voor kolomboor (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem): 1 van 4 punten
  • Standtijd (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Boorsnelheid (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Boorgatkwaliteit (puntensysteem): 4 van 4 punten
  • Veelzijdigheid (puntensysteem): 2 van 4 punten
  • Boorgedrag (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Zelfcentrerend: Ja
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
Art.-nr. Aantal stuks in assortiment of set Kwaliteit Schachtvorm Materiaal subgroep Aantal VE
Prijs/VE
0624000001
19 st ZEBRA Premium Cilindrisch Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Magnesiumlegeringen, Koper, laaggelegeerd, Messing, langspanend, Messing, kortspanend, Kunststoffen, duroplastic, Kunststof, thermoplastisch
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
Informatie bij de weergave van prijs en afbeelding
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
20% minder boorkracht in vergelijking met conventionele boormachines, met snelle vordering van de werkzaamheden en minder inspanning


Geoptimaliseerde uitdunning



Uiterst nauwkeurig aanboren zonder centrering, zelfs op gebogen oppervlakken


Optimaal kruisslijpen



Ideaal voor het maken van kerngaten


Zeer nauwkeurige punt voor precisieboren



Uitstekende hechting van de koelsmeermiddelen en minder neiging tot opeenhoping


Gevaporiseerd oppervlak

Opmerking

Zie de overzichtstabellen voor boor/materiaal-combinaties