Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 type RN 130° 19-delig
HSS metaalboren met 3-vlaks schacht voor algemene, brede toepassingen in staal tot 850 N/mm² sterkte en in gietijzer. Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3-vlaks schacht (vanaf diam. 4 mm)
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken
- Optimale krachtoverbrenging
- Beschermt de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
20% lagere aandrukkracht in vergelijking met conventionele boren, alsmede snellere voortgang en een meer voorzichtige manier van werken
Geoptimaliseerde kruisgeslepen punt
Nauwkeurig boren zonder centreren, zelfs op gebogen oppervlakken
Geoptimaliseerde kruisgeslepen punt
Ideaal voor kerngaten
Zeer nauwkeurige puntgeometrie voor nauwkeurige boorgaten
Uitstekende hechteigenschappen van koelsmeermiddelen en minder neiging tot opbouw van materiaalafzetting
Stoomontlaten oppervlaktebehandeling
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!