Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 type RN 118° 19-delig
Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 type RN 118° 19-delig - 1
Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 type RN 118° 19-delig - 2
Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 type RN 118° 19-delig - 3
Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 type RN 118° 19-delig - 4
Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 type RN 118° 19-delig - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 type RN 118° 19-delig

19-delig assortiment, ø 1 mm - 10 mm oplopend met 0,5 mm. Betaalbare, gewalste metaalboren voor gebruik in staal tot 850 N/mm² treksterkte. Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.
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
Hoge breukbestendigheid


Spaanderloos fabricageproces



Ideaal voor constructie- en assemblagegebruik zonder hoge precisie-eisen


Robuust en duurzaam ontwerp



Uitstekende hechteigenschappen van koelsmeermiddelen en minder neiging tot het ophopen van spanen


Gevaporiseerd oppervlak



Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen