Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Spiraalboor HSS DIN 338 SMART STEP
Spiraalboor HSS DIN 338 SMART STEP - 1
Spiraalboor HSS DIN 338 SMART STEP - 2
Spiraalboor HSS DIN 338 SMART STEP - 3
Spiraalboor HSS DIN 338 SMART STEP - 4
Spiraalboor HSS DIN 338 SMART STEP - 5
Spiraalboor HSS DIN 338 SMART STEP - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spiraalboor HSS DIN 338 SMART STEP

Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 75-uitvoeringen
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
Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.

De originele SMART STEP: De eerste spiraalboor met trappenboorgeometrie van de punt (vanaf Ø 2,5 mm)



Nauwkeurige ronde gaten



Uiterst comfortabel boren


  • Voorboren niet nodig, nauwkeurig aanboren zonder verlopen van de boor

  • Schuin boren mogelijk

  • Eenvoudig boren of vergroten van een bestaand boorgat


Aanzienlijk sneller dan een conventionele spiraalboor



Perfect voor het uitboren van klinknagels en tapbouten



De eerste spiraalboor voor nauwkeurig handmatig geleid boren tot diameter van 20 mm zonder voorboren, en bij gebruik op een kolomboormachine zelfs nauwkeurig boren mogelijk tot een diameter van 26,5 mm zonder voorboren


Vanaf boordiameter > 13,0 mm, schacht gereduceerd tot diameter van 12,7 mm voor gebruik in alle gangbare 3-vlaks opnames



3-vlaks schacht (vanaf Ø 4 mm)


  • Voorkomt slippen in de boorkop: sneller werken met meer gemak

  • Optimale krachtoverdracht

  • Bescherming van de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Duurzame productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® Bronze

Opmerking

Let bij blinde boringen op de verlengde boorpunt (zie afmeting l3)!