Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 SMART STEP 29-delig
Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 SMART STEP 29-delig - 1
Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 SMART STEP 29-delig - 2
Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 SMART STEP 29-delig - 3
Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 SMART STEP 29-delig - 4
Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 SMART STEP 29-delig - 5
Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 SMART STEP 29-delig - 6
Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 SMART STEP 29-delig - 7
Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 SMART STEP 29-delig - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 SMART STEP 29-delig

De high-performance boor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf dia. 2,5 mm) voor zeer nauwkeurige ronde boorgaten in staal tot 1.000 N/mm², aluminium, kunststof (bijv. acrylglas, HPL, Trespa of zeefdrukplaten) non-ferrometalen, compact- en hardhout en licht- en zachthout. Verkrijgbaar in de ORSY® systeemcassette inclusief de vier extra tussenmaten diam. 3,3, 4,2, 6,8 en 10,2 mm voor M3-M12 schroefdraad.
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
De originele SMART STEP: de eerste spiraalboor met getrapte boorpuntgeometrie (vanaf diam. 2,5 mm)



Nauwkeurige ronde gaten



Uiterst comfortabel boren


  • Voorboren niet nodig, nauwkeurig aanboren zonder verlopen van de boor

  • Schuin boren mogelijk

  • Eenvoudig uitboren of vergroten van een bestaand boorgat


Aanzienlijk sneller dan conventionele spiraalboren met boorpuntslijping



Perfect voor het uitboren van klinknagels en tapbouten



3-vlaks schacht (vanaf diam. 4 mm)


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Beschermt de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen

Opmerking

Let bij blinde gaten op de verlengde boorpunt!