Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 SMART STEP 29-delig
De high-performance boor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf dia. 2,5 mm) voor zeer nauwkeurige ronde boorgaten in staal tot 1.000 N/mm², aluminium, kunststof (bijv. acrylglas, HPL, Trespa of zeefdrukplaten) non-ferrometalen, compact- en hardhout en licht- en zachthout. Verkrijgbaar in de ORSY® systeemcassette inclusief de vier extra tussenmaten diam. 3,3, 4,2, 6,8 en 10,2 mm voor M3-M12 schroefdraad.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De originele SMART STEP: de eerste spiraalboor met getrapte boorpuntgeometrie (vanaf diam. 2,5 mm)
Nauwkeurige ronde gaten
Uiterst comfortabel boren
- Voorboren niet nodig, nauwkeurig aanboren zonder verlopen van de boor
- Schuin boren mogelijk
- Eenvoudig uitboren of vergroten van een bestaand boorgat
Aanzienlijk sneller dan conventionele spiraalboren met boorpuntslijping
Perfect voor het uitboren van klinknagels en tapbouten
3-vlaks schacht (vanaf diam. 4 mm)
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken
- Optimale krachtoverbrenging
- Beschermt de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
Let bij blinde gaten op de verlengde boorpunt!
- Ideaal voor het boren van blindklinknagelgaten, voor het uitboren van tapeinden, voor het boren in plaatstalen en dunwandige profielmaterialen (bijv. aluminium kozijnen).
- Hoge kwaliteit van de boorgaten en aanzienlijk langere levensduur in vergelijking met conventionele houtboren.
- Ideaal voor nauwkeurig, comfortabel en snel werken in massieve materialen (bijv. in staal tot 1000 N/mm², aluminium en kunststof).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!