Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 130°

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 130°

Premium HSS metaalboor voor algemene en brede toepassingen in staal tot 850 N/mm² en in gietijzer.

  • Geschikt voor machinetype: Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
  • Te bewerken materiaal: Staal, Gietijzer
  • Kwaliteit: ZEBRA Premium
  • Standaard / Boordiepte: DIN 338 / 5xD
  • Schachtvorm: Cilindrisch
  • Oppervlakte: Stoomontlaten
  • Snijmateriaal: High Speed Steel
  • Type: RN
  • Punthoek: 130 graden
  • Standtijd (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Boorsnelheid (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Boorgatkwaliteit (puntensysteem): 4 van 4 punten
  • Veelzijdigheid (puntensysteem): 2 van 4 punten
  • Boorgedrag (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Geschikt voor kolomboor (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem): 1 van 4 punten
  • Zelfcentrerend: Ja
  • Geschikt voor treksterkte tot: 850 N/mm²
  • Materiaal subgroep: Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Magnesiumlegeringen, Koper, laaggelegeerd, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Kunststoffen, duroplastic, Kunststof, thermoplastisch

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 129-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Diameter Lengte Spaangroeflengte Geschikt voor machinetype Aantal VE
Prijs/VE
0624000050
0,5 mm 22 mm 6 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000060
0,6 mm 24 mm 7 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000070
0,7 mm 28 mm 9 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000090
0,9 mm 32 mm 11 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000080
0,8 mm 30 mm 10 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000100
1 mm 34 mm 12 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000140
1,4 mm 40 mm 18 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000110
1,1 mm 36 mm 14 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000130
1,3 mm 38 mm 16 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000190
1,9 mm 46 mm 22 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000150
1,5 mm 40 mm 18 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000205
2,05 mm 49 mm 24 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000200
2 mm 49 mm 24 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000790
7,9 mm 117 mm 75 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000820
8,2 mm 117 mm 75 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624000810
8,1 mm 117 mm 75 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624000830
8,3 mm 117 mm 75 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624000840
8,4 mm 117 mm 75 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624000860
8,6 mm 125 mm 81 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624000880
8,8 mm 125 mm 81 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624000870
8,7 mm 125 mm 81 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624000900
9 mm 125 mm 81 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624000890
8,9 mm 125 mm 81 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624000910
9,1 mm 125 mm 81 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624000920
9,2 mm 125 mm 81 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624000940
9,4 mm 125 mm 81 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624000930
9,3 mm 125 mm 81 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624000960
9,6 mm 133 mm 87 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624000950
9,5 mm 125 mm 81 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624000990
9,9 mm 133 mm 87 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624000970
9,7 mm 133 mm 87 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624001000
10 mm 133 mm 87 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624001020
10,2 mm 133 mm 87 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624001030
10,3 mm 133 mm 87 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624001050
10,5 mm 133 mm 87 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001080
10,8 mm 142 mm 94 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001060
10,6 mm 133 mm 87 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001100
11 mm 142 mm 94 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001110
11,1 mm 142 mm 94 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001150
11,5 mm 142 mm 94 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001200
12 mm 151 mm 101 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001230
12,3 mm 151 mm 101 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001420
14,2 mm 169 mm 114 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001210
12,1 mm 151 mm 101 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001500
15 mm 169 mm 114 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001450
14,5 mm 169 mm 114 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001600
16 mm 178 mm 120 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001550
15,5 mm 178 mm 120 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001700
17 mm 184 mm 125 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001650
16,5 mm 184 mm 125 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001800
18 mm 191 mm 130 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001750
17,5 mm 191 mm 130 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001950
19,5 mm 205 mm 140 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001850
18,5 mm 198 mm 135 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624002000
20 mm 205 mm 140 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001900
19 mm 198 mm 135 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624000120
1,2 mm 38 mm 16 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000180
1,8 mm 46 mm 22 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000170
1,7 mm 43 mm 20 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000160
1,6 mm 43 mm 20 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000220
2,2 mm 53 mm 27 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000510
5,1 mm 86 mm 52 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000650
6,5 mm 101 mm 63 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000640
6,4 mm 101 mm 63 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000670
6,7 mm 101 mm 63 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000660
6,6 mm 101 mm 63 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000850
8,5 mm 117 mm 75 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624000720
7,2 mm 109 mm 69 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624001010
10,1 mm 133 mm 87 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624001250
12,5 mm 151 mm 101 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001300
13 mm 151 mm 101 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001310
13,1 mm 151 mm 101 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001400
14 mm 160 mm 108 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001350
13,5 mm 160 mm 108 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624000590
5,9 mm 93 mm 57 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624001120
11,2 mm 142 mm 94 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624000350
3,5 mm 70 mm 39 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000480
4,8 mm 86 mm 52 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000980
9,8 mm 133 mm 87 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624001220
12,20 mm 151 mm 101 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624000210
2,1 mm 49 mm 24 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000230
2,3 mm 53 mm 27 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000250
2,5 mm 57 mm 30 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000240
2,4 mm 57 mm 30 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000270
2,7 mm 61 mm 33 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000260
2,6 mm 57 mm 30 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000280
2,8 mm 61 mm 33 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000290
2,9 mm 61 mm 33 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000300
3 mm 61 mm 33 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000310
3,1 mm 65 mm 36 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000320
3,2 mm 65 mm 36 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000330
3,3 mm 65 mm 36 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000360
3,6 mm 70 mm 39 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000340
3,4 mm 70 mm 39 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000370
3,7 mm 70 mm 39 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000380
3,8 mm 75 mm 43 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000390
3,9 mm 75 mm 43 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000400
4 mm 75 mm 43 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000420
4,2 mm 75 mm 43 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000410
4,1 mm 75 mm 43 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000440
4,4 mm 80 mm 47 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000430
4,3 mm 80 mm 47 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000450
4,5 mm 80 mm 47 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000460
4,6 mm 80 mm 47 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000490
4,9 mm 86 mm 52 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000470
4,7 mm 80 mm 47 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000520
5,2 mm 86 mm 52 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000500
5 mm 86 mm 52 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000530
5,3 mm 86 mm 52 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000540
5,4 mm 93 mm 57 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000550
5,5 mm 93 mm 57 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000560
5,6 mm 93 mm 57 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000570
5,7 mm 93 mm 57 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000580
5,8 mm 93 mm 57 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000600
6 mm 93 mm 57 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000610
6,1 mm 101 mm 63 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000630
6,3 mm 101 mm 63 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000620
6,2 mm 101 mm 63 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000680
6,8 mm 109 mm 69 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000690
6,9 mm 109 mm 69 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000710
7,1 mm 109 mm 69 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000700
7 mm 109 mm 69 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000730
7,3 mm 109 mm 69 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000740
7,4 mm 109 mm 69 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000750
7,5 mm 109 mm 69 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000760
7,6 mm 117 mm 75 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000770
7,7 mm 117 mm 75 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000780
7,8 mm 117 mm 75 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000800
8 mm 117 mm 75 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
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
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
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
20% minder boorkracht vereist in vergelijking met conventionele boren, sneller werken met minder inspanning


Geoptimaliseerde kruisuitdunning



Uiterst nauwkeurig aanboren zonder centrering, zelfs op gebogen oppervlakken


Optimaal kruisgeslepen punt



Ideaal voor het maken van kernboorgaten


Zeer nauwkeurig geslepen punt voor precisieboren



Uitstekende hechting van koelsmeermiddelen en een verminderde kans op stofontwikkeling


Gevaporiseerd oppervlak

Opmerking
  • De Ø 13,0 mm boorkolf is teruggedraaid tot Ø 12,7 mm

  • Raadpleeg de overzichtstabellen voor boor/materiaal-combinaties