Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 type RN 118°. 155-delig in systeemkoffer
Voordelige, robuuste montageboor voor gebruik in staal tot 1000 N/mm²
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten








Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitstekende breukvastheid
Fabricageproces zonder verspaning (gewalst)
Ideaal voor bouwplaatsen en montagetoepassingen waar geen hoge precisie nodig is
Robuust en duurzaam ontwerp
Uitstekende hechting van de koelsmeermiddelen en minder neiging tot opeenhoping van materiaal
Gevaporiseerd oppervlak
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!