Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Spiraalboor HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
Spiraalboor HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 1
Spiraalboor HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 2
Spiraalboor HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 3
Spiraalboor HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 4
Spiraalboor HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 5
Spiraalboor HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 6

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spiraalboor HSS DIN 1869 R2 SMART STEP

De extra lange boor voor diepe gaten en unieke SMART STEP-technologie voor het uiterst nauwkeurig boren van ronde gaten in zacht- en hardhout, composietmaterialen, staal tot 1000 N/mm², gietijzer, aluminium, kunststof, koper, messing en brons

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

De eerste extra lange spiraalboor met trappenboorpuntgeometrie



Nauwkeurige ronde gaten zonder centeren



Tot 100% sneller dan conventionele extra lange HSS-boren



Uiterst comfortabel boren


  • Nauwkeurig trappen maakt voorboren niet nodig, ondanks de extra lange uitvoering

  • Voorkomt dat gereedschap wegloopt, ook in extra diepe gaten

  • Aanzienlijk minder moeite in vergelijking met standaard extra lange spiraalboor

  • Eenvoudig opnieuw boren of vergroten van een bestaand boorgat


3-vlaks schacht


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller werken met meer gemak

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Bescherming van de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Duurzame productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® in Brons



Exclusief verkrijgbaar bij Würth

Opmerking

Let bij blinde gaten op de verlengde boorpunt (zie afmeting l3)!