Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².
Uitzonderlijk hoge boorstabiliteit en snijkracht
Versterkte kern en kortere spiraallengte conform DIN 1897 met een totale lengte conform DIN 338
Extra hoge breukbestendigheid
Geoptimaliseerde snijkant en speciale, vlakke spiraalhoek
Speciale Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering
- Tot 9 keer langere levensduur en tot 50% hogere snijsnelheid vergeleken met niet-gecoate gereedschappen
- Tot 2 keer langere levensduur vergeleken met conventionele coatings
- Hittebestendig tot 800°C
Uitstekende centrering tijdens werkzaamheden en minder kracht vereist
135° punthoek en geoptimaliseerd kruisgeslepen
3-vlaks schacht (vanaf Ø 4 mm)
- Geen verdraaiing in de boorkop: sneller werken met meer gemak
- Optimale krachtoverdracht
- Bescherming van de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
- Moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox 400–500), zoals graafbakken, vrachtwagenopbouw, pantserplaat, sneeuwploegen, landbouwmachines, enz.
- Gaten in conventionele staalsoorten waar een lange levensduur is vereist
Gebruik waar mogelijk voldoende koelvloeistof en smeermiddel.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!