Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Spiraalboor HSCo DIN 338 type RN MAGMA

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spiraalboor HSCo DIN 338 type RN MAGMA

Hoogwaardige boor met magma-coating en lange levensduur voor het bewerken van RVS (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook geschikt voor algemene toepassingen in staal tot 1400 N/mm² sterkte en in gietijzer.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Maximaal 9 keer langere standtijd van gereedschap in vergelijking met ongecoate boren en maximaal 2 keer langere levensduur van gereedschap in vergelijking met conventionele coatings (hittebestendig tot 800 °C) en maximaal 50% hogere snijsnelheid dan ongecoate boren


Speciale meerlaagse Magma-coating



Nauwkeurig aanboren zonder centreren, zelfs op gebogen oppervlakken


Geoptimaliseerde kruisgeslepen punt



Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar